›

UNIT COMPLETA CON MANIPOLATORE BASE

Cod. Rexel P2E2AC-DXBC2602
Cod. Produttore E2 AC-DXBC2602
Cod. EAN 8018851403330

Informazioni principali

  • Manipolatore: serie E2 MA
  • Altezza manipolatore: 55 mm
  • Funzioni manipolatore: 4
  • Base aggancio: 4 posti
  • Unità contatto: 1NO scatto lento
  • Composizione: 1 manipolatore, 1 base, 4 contatti
  • Tipo contatti: a pannello
  • Serie: E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con manipolatore, base di aggancio e contatti, Composizione: (1x) E2 1MA14BZ91: Manipolatore serie E2 MA, altezza standard (55 mm), senza blocco, 4 funzioni; (1x) E2 1BAC21: Base di aggancio a 4 posti per unit? di contatto E2 CP; (4x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.
UNIT COMPLETA CON MANIPOLATORE BASE