Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 AC-DXBC260
Cod. Produttore
E2 AC-DXBC2600
Cod. EAN
8018851403361

Informazioni di prodotto

  • Manipolatore: E2 MA 55 mm
  • Funzioni: 2 senza blocco
  • Base aggancio: 4 posti
  • Unità contatto: 1NO scatto lento
  • Quantità contatti: 2 unità
  • Serie: E2
  • Tipo contatto: a pannello
  • Composizione: completa con base

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unit? completa con manipolatore, base di aggancio e contatti, Composizione: (1x) E2 1MA12BZ91: Manipolatore serie E2 MA, altezza standard (55 mm), senza blocco, 2 funzioni; (1x) E2 1BAC21: Base di aggancio a 4 posti per unit? di contatto E2 CP; (2x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.

Produttore

UNIT COMPLETA CON MANIPOLATORE BAS

€ 37,84 x 1 pz.
(pz.)