›

UNIT COMPLETA CON MANIPOLATORE BAS

Cod. Rexel P2E2AC-DXBC2610
Cod. Produttore E2 AC-DXBC2610
Cod. EAN 8018851403446

Informazioni principali

  • Altezza manipolatore: 55 mm
  • Funzioni manipolatore: 2
  • Base aggancio: 4 posti
  • Unità contatto: 1NO scatto lento
  • Composizione: Manipolatore + base + contatti
  • Serie: E2 MA
  • Tipo contatto: a pannello
  • Blocco manipolatore: presente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con manipolatore, base di aggancio e contatti, Composizione: (1x) E2 1MA12AA91: Manipolatore serie E2 MA, altezza standard (55 mm), con blocco, 2 funzioni; (1x) E2 1BAC21: Base di aggancio a 4 posti per unit? di contatto E2 CP; (2x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.
UNIT COMPLETA CON MANIPOLATORE BAS