›

UNIT COMPLETA CON MANIPOLATORE BAS

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBC261
Cod. Produttore E2 AC-DXBC2616
Cod. EAN 8018851403477

Informazioni principali

  • Altezza manipolatore: 45 mm
  • Funzioni manipolatore: 2
  • Base di aggancio: 4 posti
  • Unità contatto: 1NO scatto lento
  • Composizione: Manipolatore + base + contatti
  • Serie manipolatore: E2 MA
  • Tipo contatto: CP10G2V1
  • Applicazione: Montaggio a pannello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con manipolatore, base di aggancio e contatti, Composizione: (1x) E2 1MA22BZ91: Manipolatore serie E2 MA, altezza ribassata (45 mm), senza blocco, 2 funzioni; (1x) E2 1BAC21: Base di aggancio a 4 posti per unit? di contatto E2 CP; (2x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.
UNIT COMPLETA CON MANIPOLATORE BAS