›

UNIT COMPLETA CON LED BIANCO UNIT

Cod. Rexel P2E2 AC-XXBC002
Cod. Produttore E2 AC-XXBC0027
Cod. EAN 8018851201431

Informazioni principali

  • Descrizione: UNIT COMPLETA CON LED BIANCO
  • Contatti: 1NC + 1NO
  • Grado protezione: IP20
  • LED: Bianco
  • Tipo scatto: Lento
  • Composizione: Base, LED, 2 contatti
  • Serie: E2
  • Montaggio: Base di aggancio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con LED bianco, unit? di contatto 1NC+1NO e base d'aggancio, Grado di protezione: IP20 sui morsetti, Composizione: (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 CP01G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NC scatto lento; (1x) E2 LP1A2V1: Unit? LED a pannello, LED bianco; (1x) E2 CP10G2V1: Unit? di contatto a pannello serie E2, 1NO scatto lento.
UNIT COMPLETA CON LED BIANCO UNIT