› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINO

Cod. Rexel P2E2 AC-DXBC020
Cod. Produttore E2 AC-DXBC0203
Cod. EAN 8018851201257

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Indicatore luminoso: LED giallo
  • Unità LED: LED bianco
  • Base di aggancio: per unità E2 CP/LED
  • Serie: E2
  • Conformità: EN 60529, ISO 20653
  • Componenti inclusi: 3 unità
  • Applicazione: pannello e contatti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con indicatore luminoso, base d'aggancio, LED e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1ILA510: Indicatore luminoso serie E2, lente colore giallo; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 LP1A2V1: Unit? LED a pannello, LED bianco.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Giallo

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 30 V

UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINO