› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINO

Cod. Rexel P2E2AC-DXBC0205
Cod. Produttore E2 AC-DXBC0205
Cod. EAN 8018851217111

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Indicatore luminoso: LED arancio
  • Base di aggancio: Inclusa
  • Composizione: Unità LED + contatti
  • Serie: E2
  • Normativa IP: EN 60529, ISO 20653
  • Tipo unità: Indicatore luminoso
  • Applicazione: Pannello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con indicatore luminoso, base d'aggancio, LED e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1ILA810: Indicatore luminoso serie E2, lente colore arancio; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 LP1A8V1: Unit? LED a pannello, LED arancio.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Arancione

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 30 V

UNIT COMPLETA CON INDICATORE LUMINO