› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

UNIT COMPL C/INDICAT LUM. LED E CON

Cod. Rexel P2E2AC-DXBC0201
Cod. Produttore E2 AC-DXBC0201
Cod. EAN 8018851201233

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Grado protezione: IP67 / IP69K
  • Colore LED: Rosso
  • Tipo unità: Indicatore luminoso
  • Composizione: Base + LED + contatti
  • Serie: E2
  • Montaggio: Base d'aggancio
  • Norme: EN 60529, ISO 20653

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con indicatore luminoso, base d'aggancio, LED e contatti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Composizione: (1x) E2 1ILA310: Indicatore luminoso serie E2, lente colore rosso; (1x) E2 1BAC11: Base di aggancio per unit? di contatto E2 CP o per unit? LED E2 LP; (1x) E2 LP1A3V1: Unit? LED a pannello, LED rosso.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 30 V

UNIT COMPL C/INDICAT LUM. LED E CON