› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Undervoltage release UA1 110V 50/60Hz per avviatori motore manuali MS116 MS132 MS165 protezione riarmo automatico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 105 9
Cod. Produttore EP 105 9
Cod. EAN 4013614320453

Informazioni principali

  • Funzione: Bobina minima tensione 120V
  • Applicazione: Per MS116, MS132, MS165
  • Tipo di rilascio: Undervoltage release UA1
  • Montaggio: Laterale sinistro
  • Protezione: Previene riavvio automatico
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Serie: UA1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Undervoltage release UA1 releases the manual motor starter or prevents it from being switched on when its voltage supply is interrupted. This can be used in emergency switching circuits or can prevent an automatic restart after voltage interruption. UA1 is attached laterally on the left side of MS116, MS132 or MS165 manual motor starters.

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

UA1

Undervoltage release UA1 110V 50/60Hz per avviatori motore manuali MS116 MS132 MS165 protezione riarmo automatico