Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E411.701.0
Cod. Produttore
3.E411.701.0
Cod. EAN
8025550540389

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2 garantisce efficienza e facilità d’uso per installatori e clienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda e confortevole
  • Consumo energetico ottimizzato
  • Affidabilità e durata nel tempo
UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

3,8

Flusso Nominale

123,8

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

454x16x20

Produttore

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2