Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E410.701.0
Cod. Produttore
3.E410.701.0
Cod. EAN
8025550540372

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2800K.24V
La lampada GU3.E410.701.0 è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da un design moderno e funzionale. Offre una luce calda e accogliente grazie alla tonalità warm white, ideale per creare ambienti confortevoli. Progettata per un facile utilizzo, è adatta a diverse applicazioni grazie alla sua versatilità e qualità costruttiva. Questo prodotto rappresenta un elemento affidabile per chi cerca efficienza e stile nell'illuminazione.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

3,4

Flusso Nominale

110

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

404x16x20

Produttore

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2