Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E486.701.0
Cod. Produttore
3.E486.701.0
Cod. EAN
8025550541133

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L 20 offre soluzioni innovative per l’illuminazione con vantaggi sia per l’installatore che per il cliente finale.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e intuitivi

Per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da tecnologia a basso consumo
  • Illuminazione personalizzabile con RGB per ambienti versatili
UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L 20Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17,6

Flusso Nominale

232

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

2004x16x20

Produttore

UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L 20