Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2201248
Cod. Produttore
2201248
Cod. EAN
4046356749916

Informazioni di prodotto

Base custodia

Documentazione tecnica

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 75 mm, profondità: 87,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

larghezza

22.5 mm

colore

grigio

dimensione modulare (UM)

0.0225

Produttore

UM 108-PROFIL L17,45CM GN