Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSH320006
Cod. Produttore
H320006
Cod. EAN
3605340358131

Informazioni di prodotto

Fuse Holder UltraSafe™ 800VAC 800VDC UL Fuse size 27x60 2-Pole Faston Lugs IP20
Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe as per IEC standards to an IP20 grade of protection. Including fuse changing, with the flick of a finger. Modular fuse-holders are available in 1, 2 or 3 poles, with or without visual blown fuse indicators, in IEC + UL version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. The range offers the possibility to use microswitches (supplied with the holders or ordered separatly) to allow remote indication. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

tensione nominale

800 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

93,5 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

27×60 mm