Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELED 018 7
Cod. Produttore
ED 018 7
Cod. EAN
4016779655774

Informazioni di prodotto

UK/S 32.2 CONCENTRATORE I/O 32 CAN.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: To connect push buttons or signal lamps to the ABB i-bus®, e.g., in an operating/display tableau. It has 32 channels which can be freely parameterised as inputs/outputs using the ETS software. Requires an external 12/24 V DC auxiliary power supply.

sistema bus EIB/KNX

telecomando possibile

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

4

accoppiamento bus incluso

comandare LED

numero di canali d’ingresso

32

numero di ingressi di commutazione

32

numero di ingressi

32

max. corrente di commutazione

0.08 A

corrente di inserzione ohmica

0.08 A

max. potenza di interruzione

1.92 VA

tensione d’ingresso

12 V

numero di canali d’uscita

32

potenza d’uscita

1.92 VA

funzione commutazione

corrente di dimensionamento

0.08 A

tensione d’esercizio nominale

12 V

tipo di corrente

DC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

UK/S 32.2 CONCENTRATORE I/O 32 CAN.