Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECLIP6.5PA
Cod. Produttore
CLIP6.5PA

Informazioni di prodotto

Ugello a clip progettato per un’installazione rapida e affidabile in sistemi di aspirazione fumi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice e veloce grazie al sistema a clip integrata
  • Compatibile con tubazioni ABS standard da 25 mm
  • Non richiede strumenti per l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima capacità di aspirazione con foro da 6,5 mm
  • Affidabilità anche in ambienti critici e ad alta frequentazione
  • Tempi di rilevazione fumo ridotti grazie all’efficienza del sistema
Ugello a clip per sistemi di aspirazione fumi, progettato per un'installazione rapida e sicura su tubazioni in ABS da 25 mm di diametro.Caratteristiche tecnicheApplicazione: Specifico per tubi d'aspirazione in ABS Ø25 mm.Dimensioni foro: Foro di aspirazione da 6,5 mm, adatto a configurazioni che richiedono una portata d'aria molto elevata.Sistema di fissaggio: Clip integrata per un montaggio rapido e senza necessità di strumenti.Materiale: Realizzato in materiale robusto e durevole per garantire alte prestazioni nel tempo.Disponibile su richiesta.Applicazioni: Sistemi di rilevazione precoce di fumo ad aspirazione, ideale per ambienti ampi come capannoni industriali, centri commerciali, aeroporti, musei.Contesti d’usoPerfetto per impianti che richiedono campionamento ad altissimo volume, garantendo tempi di rilevazione ridotti anche in spazi molto estesi.Vantaggi pratici:Installazione semplice e veloce tramite sistema a clipForo da 6,5 mm per la massima capacità di aspirazioneCompatibile con tubazioni standard da 25 mmAffidabilità garantita anche in ambienti critici o ad alta frequentazione

Produttore

UGELLO A CLIP FORO 6.5MM X TUBAZ.DA