Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECLIP5.5PA
Cod. Produttore
CLIP5.5PA

Informazioni di prodotto

Ugello a clip progettato per un’installazione rapida e sicura su tubi ABS da 25 mm, ideale per sistemi di aspirazione fumi ad alta efficienza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio senza strumenti grazie al sistema a clip integrata
  • Compatibilità con tubazioni standard da 25 mm
  • Installazione semplice e veloce, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Foro da 5,5 mm per massima portata d’aria e risposta rapida
  • Affidabilità e durata anche in ambienti critici
  • Contribuisce a un sistema di rilevazione fumi efficiente e sicuro
Ugello a clip per sistemi di aspirazione fumi, progettato per un'installazione rapida e sicura su tubazioni in ABS da 25 mm di diametro.Caratteristiche tecnicheApplicazione: Installazione su tubi d'aspirazione in ABS Ø25 mm.Dimensioni foro: Foro di aspirazione da 5,5 mm, ideale per configurazioni con richiesta di massima portata d'aria.Sistema di fissaggio: Clip integrata per montaggio rapido senza strumenti.Materiale: Costruzione robusta per garantire durabilità e prestazioni elevate anche in ambienti critici.Disponibile su richiesta.Applicazioni: Sistemi di rilevazione precoce di fumo ad aspirazione in data center, magazzini, aree industriali, musei e ambienti commerciali di grandi dimensioni.Contesti d’usoPerfetto per installazioni che richiedono un’aspirazione ad alto volume per garantire una risposta rapida ed efficace nella rilevazione di fumo.Vantaggi pratici:Installazione semplice grazie al sistema a clipForo da 5,5 mm per massimizzare la portata d’ariaCompatibilità garantita con tubazioni standard da 25 mmResistenza e affidabilità anche in condizioni operative complesse

Produttore

UGELLO A CLIP FORO 5.5MM X TUBO DA