Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECLIP2.5PA
Cod. Produttore
CLIP2.5PA

Informazioni di prodotto

L'ugello a clip IECLIP2.5PA garantisce installazioni rapide e affidabili per sistemi di aspirazione fumi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio semplice e senza utensili grazie al sistema a clip integrata
  • Compatibilità con tubazioni ABS standard da 25 mm
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Foro calibrato da 2,5 mm per un’aspirazione ottimale e sensibilità elevata
  • Materiali resistenti per lunga durata anche in ambienti critici
  • Contribuisce a un rilevamento precoce e affidabile del fumo
Ugello a clip per sistemi di aspirazione fumi, progettato per il montaggio rapido su tubazioni in ABS da 25 mm di diametro.Caratteristiche tecnicheApplicazione: Installazione su tubi d'aspirazione in ABS Ø25 mm.Dimensioni foro: Foro calibrato da 2,5 mm per l'aspirazione dei campioni d'aria.Sistema di fissaggio: Clip integrata per montaggio rapido e senza utensili.Materiale: Costruito con materiali resistenti e durevoli, adatti a impianti di rivelazione precoce di fumo.Disponibile su richiesta.Applicazioni: Sistemi di aspirazione fumi in data center, archivi, musei, aree industriali e ambienti critici.Contesti d’usoIdeale per impianti di rivelazione ad aspirazione dove è richiesta un'aspirazione calibrata per la massima sensibilità nella rilevazione di particelle di fumo.Vantaggi pratici:Installazione semplice grazie al sistema a clipForo calibrato per prestazioni di aspirazione ottimaliCompatibilità perfetta con tubazioni standard da 25 mmAffidabilità nel tempo anche in ambienti tecnici complessi

Produttore

UGELLO A CLIP FORO 2.5MM X TUBAZ.DA