Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 413 9
Cod. Produttore
EN 413 9
Cod. EAN
3471522304841

Informazioni di prodotto

UA63-30-00-RA 110V/50-60HZ CONTATT.SERIE UA

Documentazione tecnica

Scopri il contatto ELEN 413 9, un prodotto di alta qualità progettato per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali durevoli, questo contatto UA63-30-00-RA è compatibile con tensioni di 110V e frequenze di 50-60HZ, garantendo prestazioni affidabili e sicure. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e residenziali. Scegli il contatto ELEN 413 9 per un'ottima soluzione elettrica.

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

45 kvar

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC