› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Tyrap riapribili 12,7x483 mm nylon 200 lb resistente intemperie per fissaggi interni ed esterni 25 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5409
Cod. Produttore TY5409
Cod. EAN 5414363066385

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12,7x483 mm
  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Resistenza temperatura: fino a 85 °C
  • Resistente agenti atmosferici: Sì
  • Fori applicazione: Interno/Esterno
  • Forza di trazione: 890 N
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: TBTY5409

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Releasable Lashing Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather Resistant for Indoor or Outdoor Applications, Length of 483mm (19.01 Inches), Width of 12.7mm (0.5 Inch), Thickness of 2mm (0.78 Inch), Tensile Strength Rating of 890 Newtons (200 Pounds), 25 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

483 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza della banda

12,7 mm

Resistenza alla trazione min.

890 N

diametro del fascio

45 ... 121 mm

Tyrap riapribili 12,7x483 mm nylon 200 lb resistente intemperie per fissaggi interni ed esterni 25 pezzi