› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Tyrap nylon naturale 3,6x140 mm resistenza 30 lb confezione da 1000 pezzi per uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYB24M
Cod. Produttore TYB24M
Cod. EAN 5414363067054

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 139,7 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,31 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Temperatura max esercizio: 85 °C
  • Temperatura min esercizio: -60 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 139.7mm (5.5 Inches), Width of 3.56mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.052 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Workbench Box Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,31 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Tyrap nylon naturale 3,6x140 mm resistenza 30 lb confezione da 1000 pezzi per uso interno
€ 0,1064 x 1 pz.