› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

TYRAP FASCETTA 4.7X186MM P.6,6 NE.U

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY525MXR
Cod. Produttore TY525MXR
Cod. EAN 5414363065661

Informazioni principali

TYRAP 4,8X186 NEROUV 100PZ

Descrizione del prodotto

Scopri il TBTY525MXR, un prodotto della famiglia TYRAP, realizzato in materiale resistente e di alta qualità. Questo articolo è disponibile in un elegante colore nero e presenta dimensioni di 4,8X186 mm, perfetto per una varietà di applicazioni elettriche. Confezionato in una pratica scatola da 100 pezzi, offre una soluzione efficace per le tue esigenze di fissaggio. La sua affidabilità e robustezza lo rendono un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

222 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

185.67 mm

diametro max. del fascio

45 mm

spessore nastro

1.09 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

4.67 mm

colore

nero

chiusura a nastro

punta d’acciaio

qualità del materiale

poliammide

TYRAP FASCETTA 4.7X186MM P.6,6 NE.U