Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /
Informazioni di prodotto
temperatura d’esercizio
-40
superficie
non trattato
forza portante minima
222 N
materiale
plastica
lunghezza nastro
289.7 mm
diametro max. del fascio
76.2 mm
spessore nastro
1.41 mm
esecuzione
con dentatura interna
larghezza della banda
4.82 mm
colore
giallo
chiusura a nastro
punta d’acciaio
qualità del materiale
poliammide
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te