Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.ADT4.713.0
Cod. Produttore
3.ADT4.713.0
Cod. EAN
8032089410359

Informazioni di prodotto

TYPHA 1,5W LED NEUT.WHITE H=1300 C/CAV.3000
Lampada LED TYPHA da 1,5 watt con luce bianca neutra, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con un'altezza di 1300 mm, questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità, garantendo risparmio energetico e lunga durata grazie alla tecnologia LED avanzata.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

1,5

Flusso Nominale

50

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

D - Diffusa

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø15x1300

Produttore

TYPHA 1,5W LED NEUT.WHITE H 1300 C/