› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

TYFAST 7.6X720MM 540N NAT.50PZ

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY800-120
Cod. Produttore TY800-120
Cod. EAN 5414363066774

Informazioni principali

TYFAST 7,6X718 NAT 50PZ

Descrizione del prodotto

Il TBTY800-120 è un prodotto della famiglia TYFAST, caratterizzato da dimensioni di 7,6X718 mm e confezione da 50 pezzi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. La sua versatilità lo rende perfetto per vari progetti, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli il TBTY800-120 per un risultato professionale e duraturo.

Caratteristiche tecniche

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

534 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

756 mm

diametro max. del fascio

218 mm

spessore nastro

1.8 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

7.6 mm

colore

naturale

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide

TYFAST 7.6X720MM 540N NAT.50PZ