› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

TYFAST 7.6X375MM 540N POLY.6,6 NE.U

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY400-120X-50
Cod. Produttore TY400-120X-50
Cod. EAN 5414363064558

Informazioni principali

TYFAST 7,6X374 NEROUV 50PZ

Descrizione del prodotto

Scopri il TBTY400-120X-50, un prodotto della famiglia TYFAST, caratterizzato da un design elegante in un raffinato colore nero. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo da 7,6X374 è ideale per le tue esigenze elettriche. Confezionato in pratiche unità da 50 pezzi, offre una soluzione versatile e affidabile per i professionisti del settore. La sua classificazione merceologica garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo, rendendolo un'aggiunta preziosa al tuo assortimento.

Caratteristiche tecniche

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

540 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

374.65 mm

diametro max. del fascio

101.6 mm

spessore nastro

1.9 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

7.595 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide

TYFAST 7.6X375MM 540N POLY.6,6 NE.U