› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

TYFAST 2.4X136MM 80N NY.6,6 NERO UV

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY125-18X-100
Cod. Produttore TY125-18X-100
Cod. EAN 5414363060529

Informazioni principali

TYFAST 2,4X140 NEROUV 100PZ

Descrizione del prodotto

Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, larghezza 2.4mm, lunghezza 140mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi

Caratteristiche tecniche

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

80 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

142 mm

diametro max. del fascio

53 mm

spessore nastro

1.2 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

2.5 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide

TYFAST 2.4X136MM 80N NY.6,6 NERO UV