Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0351820000
Cod. Produttore
0351820000
Cod. EAN
4008190010751

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Separazione elettrica: morsettiere
  • Uso: collegamenti trasversali
  • Funzione: evita errori cablaggio
  • Tipo: parete di separazione
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Visibilità: separazione riconoscibile
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Il prodotto WD0351820000 è caratterizzato da un design funzionale e resistente, con una colorazione beige che si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V2, garantisce sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. La presenza di una piastra intermedia eseguita con cura contribuisce a una connessione stabile e duratura. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e robustezza, senza la necessità di fissaggio a scatto, offrendo una soluzione versatile e di qualità nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere alta sicurezza UL94