› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere elettriche sicurezza industriale Germania

Cod. Rexel WD0607000000
Cod. Produttore 0607000000
Cod. EAN 4008190002732

Informazioni principali

  • Descrizione: Separatore morsettiere
  • Funzione: Separazione elettrica
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Visibilità: Separazione circuiti
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Codice prodotto: WD0607000000
  • Modello: TW SAKS2 HP/DBR/2

Descrizione del prodotto

Il prodotto presenta una robusta struttura in materiale isolante di classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso elettrico. Il colore marrone conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a diverse applicazioni. È dotato di piastra intermedia per un montaggio stabile e preciso, mentre l'assenza di fissaggio a scatto indica una modalità di installazione tradizionale. La sua configurazione è ideale per impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e conformi agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione morsettiere elettriche sicurezza industriale Germania