Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTVOC2DP6
Cod. Produttore
TVOC2DP6
Cod. EAN
7320500382295

Informazioni di prodotto

TVOC-2-DP6 Detector

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The TVOC-2-DP6 Detector Cable 6 m is a key accessory to the TVOC-2 Arc Guard System. The detectors are installed in the switchgear panels to monitor for any unwanted arc flashes. The detectors consists of a fiber optic cable connected to a lens that can detect light in a 180 degree angle at distances of 3 m, depending on the light intensity.

larghezza

350 mm

profondità

300 mm

altezza

20 mm

Serie

TVOC 2

Produttore

ABB

Sensore ottico TVOC-2-DP6 cavo 6 m per rilevamento archi elettrici quadri elettrici