›

TUED3033 n.10 connessioni L1 100A quadro elettrico distribuzione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3033
Cod. Produttore ED3033
Cod. EAN 8015646609847

Informazioni principali

  • Connessioni: 10 L1 100A
  • Tensione nominale: 100 A
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 con porta vetro
  • Norme armonizzate: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Dimensioni: Modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.10 connections L1-100A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Altro

altezza

60 mm

profondità

15 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

TUED3033 n.10 connessioni L1 100A quadro elettrico distribuzione