›

Tubolare termorestringente SHRINK-KON PIG 3:1 diametro 6,4 mm nero 7 m isolamento e protezione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPIG0602-0-D
Cod. Produttore PIG0602-0-D
Cod. EAN 5414363106029

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 6.4mm
  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Lunghezza confezione: 7.0m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Spessore parete: Sottile
  • Libero da: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tubolare termorestringente SHRINK-KON PIG 3 1 con diametro di 6,4 mm, confezionato in scatola da 7 metri di colore nero. Questo materiale elettrico è ideale per l’isolamento e la protezione di cavi e connessioni, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura termorestringente assicura una perfetta aderenza e protezione contro umidità e agenti esterni, rendendolo adatto a molteplici applicazioni elettriche e di cablaggio. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Black, 7.0M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 6.4mm, Thin Walled, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubolare termorestringente SHRINK-KON PIG 3:1 diametro 6,4 mm nero 7 m isolamento e protezione cavi