›

Tubo termorestringente verde/giallo 7,5m 3:1 isolamento cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBGYS250-E-D
Cod. Produttore GYS250-E-D
Cod. EAN 5414363103899

Informazioni principali

  • Diametro: 6,4 mm
  • Lunghezza: 7,5 m
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Spessore: sottile
  • Colore: Verde/Giallo
  • Certificazioni: RoHS conforme
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBGYS250-E-D è un tubo termorestringente di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace e duratura dei cablaggi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un isolamento ottimale contro umidità, polvere e agenti esterni, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. La sua caratteristica principale è la capacità di restringersi uniformemente al calore, adattandosi perfettamente a diverse dimensioni di cavi e connettori. Il colore verde facilita l’identificazione e l’organizzazione dei fili durante l’installazione. Questo tubo termorestringente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1/4 Inch, 7.5M, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubo termorestringente verde/giallo 7,5m 3:1 isolamento cavi elettrici