›

Tubo termorestringente verde/giallo 3/4" 1,22m 3:1 per impianti elettrici isolamento robusto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBGYS750-E-A
Cod. Produttore GYS750-E-A
Cod. EAN 5414363103974

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Colore: Verde/Giallo
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Diametro: 3/4 pollice
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore: Sottile
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Privo di: Silicone, Cadmio, Piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON GYS 3 1 D19 è una barra di materiale elettrico di alta qualità con una lunghezza di 1,22 metri, progettata per garantire affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e la capacità di adattarsi a diverse applicazioni tecniche, assicurando prestazioni ottimali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 3/4 Inch, 1.22m Lengths X 25, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubo termorestringente verde/giallo 3/4" 1,22m 3:1 per impianti elettrici isolamento robusto