›

Tubo termorestringente trasparente 25,4 mm 3,3 m per isolamento elettrico protezione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB1000-C
Cod. Produttore HSB1000-C
Cod. EAN 5414363104063

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 25,4 mm
  • Lunghezza: 3,3 metri
  • Tipo: Thin Wall Heat Shrink Tubing
  • Confezione: Dispenser Box
  • Colore: Trasparente
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conformità: Direttiva RoHS EU 2015/863
  • Materiale: Senza ftalati e metalli pesanti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBHSB1000-C è un tubo termorestringente di alta qualità, progettato per garantire un isolamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione contro l'umidità, polvere e agenti esterni, assicurando durata e performance nel tempo. Con un diametro di 25,4 mm e una lunghezza di 3,3 metri, questo tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una copertura precisa e protettiva dei cavi e delle connessioni. La sua capacità di restringersi consente una perfetta aderenza, migliorando la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1 Inch Expanded Inside Diameter - 3.3 Meters Clear

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubo termorestringente trasparente 25,4 mm 3,3 m per isolamento elettrico protezione cavi