›

Tubo termorestringente SHRINK-KON GYS 3:1 diametro 25,4 mm protezione giunzioni elettriche box 3,3 m verde/giallo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBGYS1000-E-D
Cod. Produttore GYS1000-E-D
Cod. EAN 5414363103813

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Verde/Giallo
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore: Sottile
  • Lunghezza confezione: 3,3 m
  • Privo di: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Conformità RoHS: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBGYS1000-E-D è un tubo termorestringente SHRINK-KON GYS con diametro di 25,4 mm, confezionato in una scatola da 3,3 metri. Questo materiale elettrico è ideale per l'isolamento e la protezione di giunzioni e connessioni elettriche, garantendo resistenza e durata nel tempo. La caratteristica termorestringente permette un'applicazione semplice e sicura, assicurando una perfetta tenuta contro agenti esterni e umidità. Adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, offre affidabilità e qualità per la protezione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1 Inch Boxed 3.3M, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubo termorestringente SHRINK-KON GYS 3:1 diametro 25,4 mm protezione giunzioni elettriche box 3,3 m verde/giallo