›

Tubo termorestringente nero 25,4 mm isolamento protezione elettrica rotolo 30 m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1000-0-E
Cod. Produttore PLG1000-0-E
Cod. EAN 5414363107040

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 25,4 mm
  • Colore: Nero
  • Lunghezza rotolo: 30 m
  • Materiale: Silicone
  • Senza Cadmio e Piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conformità RoHS: Certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D25,4 è un tubo termorestringente ideale per applicazioni di isolamento e protezione di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. Il prodotto è fornito in rotolo da 30 metri con un diametro di 25,4 mm, facilitando l'adattamento a diverse esigenze di cablaggio e installazione. La sua caratteristica termorestringente permette una perfetta adesione e sigillatura, migliorando la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 25.4mm Expanded Diameter, Black, 30M Reel, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubo termorestringente nero 25,4 mm isolamento protezione elettrica rotolo 30 m