Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-32-25-YE2
Cod. Produttore
M2-32-25-YE2
Cod. EAN
8016692678115

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 1/8 pollici
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: Parete sottile
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Finitura: Professionale e duratura
  • Serie: CEM2
Il tubo termorestringente a parete sottile CEM2-32-25-YE2 è caratterizzato da un diametro nominale di 1/8 pollice e un tasso di contrazione di 2 a 1, ideale per garantire un isolamento elettrico efficace e una protezione duratura dei collegamenti elettrici. Realizzato in materiale resistente e di colore giallo, questo prodotto assicura un'ottima visibilità e facilita l'identificazione nelle applicazioni elettriche. La termoretrazione consente un'installazione semplice e sicura, adattandosi perfettamente alle diverse forme e dimensioni dei cavi, offrendo una protezione affidabile contro umidità, polvere e sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM2-32-25-YE2 è un innovativo tubo di termoretrazione progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tubo presenta una colorazione gialla vivace, rendendolo facilmente identificabile. Con un diametro nominale di 1/8 pollici e un tasso di contrazione 2:1, offre una protezione eccellente per i cavi e le connessioni. La sua classificazione come a parete sottile lo rende ideale per spazi ristretti, garantendo al contempo una finitura professionale e duratura.

colore

Giallo

lunghezza

0,03 mm

Produttore

Tubo termorestringente 2:1 Ø3,2mm L25mm giallo per elettrico