Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-64-12.5-YE
Cod. Produttore
M2-64-12.5-YE1
Cod. EAN
8016692608082

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 6,4 mm
  • Contrazione: 2:1
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Isolamento elettrico
  • Spessore: Medio
  • Lunghezza: 12,5 m
  • Serie: CEM2
Il prodotto è una guaina termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata in materiale resistente, offre una protezione efficace per cablaggi elettrici, garantendo isolamento e sicurezza. Il colore giallo facilita l'identificazione visiva nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una copertura aderente e durevole, assicura un'ottima resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. La termoretrazione consente un'installazione rapida e sicura, adattandosi perfettamente alle forme dei componenti da isolare. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM2-64-12.5-YE è un innovativo tubo termoretraibile progettato per applicazioni di isolamento elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tubo presenta un diametro nominale di 1/4 di pollice e un tasso di contrazione di 2:1, garantendo una copertura sicura e protettiva. La sua versatilità lo rende ideale per pareti sottili, offrendo una soluzione efficace per la protezione dei cavi e delle giunzioni elettriche. Disponibile in un elegante colore giallo, il CEM2-64-12.5-YE combina performance e stile.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,01 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Tubo termoretraibile 2:1 diam.6,4mm giallo isolamento elettrico pareti sottili