Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-32-25-WH1
Cod. Produttore
M2-32-25-WH1
Cod. EAN
8016692613369

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 1/8 pollice
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: pareti sottili
  • Protezione: isolamento sicuro
  • Serie: TERMO-ROLL 2 1 MEDIUM
  • Lunghezza: 25 mm
  • Versatilità: uso elettrico
Il prodotto è una guaina termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2:1, caratterizzata dal colore bianco. Questa guaina è progettata per offrire una protezione efficace e duratura ai cablaggi elettrici, garantendo isolamento e resistenza meccanica. La termoretrazione consente un adattamento preciso e sicuro su diverse superfici, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nel tempo. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM2-32-25-WH1 è un innovativo tubo termoretraibile, ideale per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 1/8 di pollice e un tasso di contrazione di 2:1, questo prodotto offre una protezione efficace e un'ottima adattabilità. Realizzato in materiale di alta qualità, il TERMO-ROLL 2 1 MEDIUM G. 3,2-L 25 è perfetto per garantire un isolamento sicuro e duraturo. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,03 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione nominale

0,5 ... 1 mm²

Produttore

Tubo termoretraibile 2:1 diametro 3,2 mm lunghezza 25 cm per pareti sottili