Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH3-120-25-WH1
Cod. Produttore
H3-120-25-WH1
Cod. EAN
8016692614502

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Termoretraibile
  • Tasso contrazione: 3:1
  • Lunghezza: 12,0 m
  • Diametro: 25 mm
  • Serie: CEH3-120-25-WH1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Pareti sottili
  • Protezione: Cablaggi elettrici
Materiale termorestringente a parete sottile con tasso di contrazione 3:1, colore bianco. Progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento di connessioni elettriche, questo prodotto offre resistenza ad alte temperature e una facile applicazione grazie alla sua flessibilità e adattabilità. Ideale per utilizzi in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEH3-120-25-WH1 è un innovativo tubo termoretraibile progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un tasso di contrazione di 3 a 1, offre una protezione efficace per i cablaggi elettrici, garantendo una finitura pulita e professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e durata. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico, assicurando sempre risultati ottimali.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,03 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

6 ... 35 mm²

Produttore

Tubo termoretraibile 3:1 Ø12 mm L25 cm bianco per cablaggi elettrici pareti sottili