Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM3-254-50-YE1
Cod. Produttore
M3-254-50-YE1
Cod. EAN
8016692614106

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 1 pollice
  • Tasso di contrazione: 3:1
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Pareti sottili
  • Protezione: Efficace e sicura
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CEM3
Il prodotto è una guaina termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 3:1. Caratterizzata dal colore giallo, questa guaina offre una protezione efficiente e duratura per i cablaggi elettrici, garantendo isolamento e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono una termoretrazione precisa e sicura, assicura un rivestimento uniforme e aderente, proteggendo i componenti elettrici da agenti esterni e usura. La sua struttura sottile facilita l’installazione anche negli spazi più ristretti mantenendo elevate prestazioni di isolamento. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEM3-254-50-YE1 è un innovativo tubo termoretraibile progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un diametro nominale di 1 pollice e un tasso di contrazione di 3 a 1, offre una protezione efficace e sicura per le connessioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tubo termoretraibile garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Disponibile in un elegante colore giallo, il CEM3-254-50-YE1 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nelle installazioni elettriche.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,05 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

8,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

25 ... 120 mm²

Produttore

Tubo termoretraibile 3:1 diametro 25,4 mm lunghezza 50 cm giallo per pareti sottili