Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH3-90-25-WH1
Cod. Produttore
H3-90-25-WH1
Cod. EAN
8016692609263

Informazioni di prodotto

  • Contrazione: 3:1
  • Lunghezza: 9,0 m
  • Diametro: 25 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Pareti sottili
  • Protezione: Eccellente
  • Serie: CEH3
  • Uso: Cablaggi elettrici
Il prodotto è un tubo termorestringente a parete sottile con tasso di contrazione 3:1, ideale per l’isolamento e la protezione di componenti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce una resistenza elevata e una perfetta aderenza su superfici di diverse dimensioni. Il colore bianco lo rende adatto a installazioni dove è richiesta un’estetica pulita e discreta. La lunghezza di 9 metri e il diametro di 25 mm lo rendono versatile per molteplici applicazioni nel settore elettrico, assicurando durabilità e sicurezza nelle connessioni. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il CEH3-90-25-WH1 è un innovativo tubo termoretraibile di alta qualità, progettato per applicazioni su pareti sottili. Con un tasso di contrazione di 3:1, offre una protezione eccellente per i cablaggi elettrici. Questo prodotto è ideale per garantire un rivestimento sicuro e duraturo, contribuendo a migliorare l'affidabilità delle connessioni. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse applicazioni nel settore elettrico. Scegli il CEH3-90-25-WH1 per prestazioni superiori e sicurezza.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,03 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

sezione nominale

4 ... 16 mm²

Produttore

Tubo termoretraibile 3:1 Ø9 mm L25 cm alta qualità per cablaggi elettrici pareti sottili