Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH2-254-YE3-10
Cod. Produttore
H2-254-YE3-100
Cod. EAN
8016692667102

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 25,4 mm
  • Tasso di contrazione: 2:1
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Parete sottile
  • Protezione: Efficace e duratura
  • Serie: CEH2-254-YE3-10
  • Uso: Settore elettrico
Il prodotto CEH2-254-YE3-10 è una guaina termorestringente a parete sottile, caratterizzata da un diametro nominale di 1 pollice e un tasso di contrazione di 2:1. Realizzata in materiale resistente, questa guaina offre una protezione efficace per cavi e connessioni elettriche, garantendo isolamento e protezione contro agenti esterni. Il colore giallo ne facilita l'identificazione durante le installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono una copertura affidabile e duratura, assicura una perfetta aderenza e protezione termica. La confezione comprende una bobina da 100 unità, adatta per interventi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il CEH2-254-YE3-10 è un innovativo tubo termoretraibile progettato per applicazioni a parete sottile. Realizzato in materiale di alta qualità, offre un diametro nominale di 1 pollice e un tasso di contrazione di 2:1, garantendo una protezione efficace e duratura. La bobina da 100 metri assicura una grande versatilità per molteplici utilizzi. Con il suo design pratico e funzionale, questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

colore

Giallo

lunghezza

100 mm

Produttore

Tubo termoretraibile 2:1 Ø25,4 mm bobina 100 m giallo settore elettrico