Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-40008
Cod. Produttore
166-40008
Cod. EAN
4031026326535

Informazioni di prodotto

Tubo spiralato PVC ø63mm PSR63
Descrizione del produttore: Estremamente flessibile. Sopporta movimenti torsionali. Autoestinguente. Passaggio dei cavi facilitato dall'interno liscio. Può essere utilizzata con i raccordi PSR in PA66. Colori: grigio; nero, verde (resistente agli olii), blu (alta temperatura), e arancione (elevata flessibilità) su richiesta. Guaina flessibile in PVC rinforzata con spirale rigida in PVC, con interno liscio e copertura esterna. Le guaine PSR vengono generalmente utilizzate nella costruzione di macchinari, impianti, cantieristica navale, automazione e installazioni elettriche.

colore

Grigio

diametro esterno

57 mm

diametro interno

50 mm

raggio di curvatura statico

120 mm

materiale della spirale

Altro

interno liscio

flessibilità

Ultra flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

materiale

PVC

diametro nominale

63 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

TUBO SPIRALATO PVC 63MM PSR63