Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE600-02929
Cod. Produttore
600-02929
Cod. EAN
5022660690792

Informazioni di prodotto

Tubo neoprene 20x1.5mm nero H15X20BK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.

colore

Nero

diametro interno

1,5 mm

manicotto estendibile

Serie

Helsyn

Produttore

Tubo neoprene nero 20x1,5 mm alta elasticità resistente fino 120°C per cavi automotive aerospaziale militare