Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8V58840G7
Cod. Produttore
ST8V58840G7
Cod. EAN
4058075024755

Informazioni di prodotto

ST8V-1.5M 19,1W/840 220-240V EMFLH1OSRAM

Documentazione tecnica

Tubi LED per applicazioni semplice e convenienti. Per funzionamento con alimentazione convenzionale. Caratteristiche prodotto: Illuminazione uniforme. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Efficienza luminosa: fino a 105 lm/W. Tubo in vetro. Vantaggi prodotto: Tecnologia in vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Alternativa LED alle lampade fluorescenti tradizionali per impiego in apparecchi con alimentazione tradizionale o tensione di rete. Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Funziona anche a temperature basse. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Celle frigorifere e depositi. Applicazioni domestiche. Industria. Magazzini. Supermercati e grandi magazzini.

potenza della lampada

19,10 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

210,00 °

temperatura del colore

4000 K

attacco lampada

G13

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2000

efficienza luminosa della lampada

104

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo, con basamento su un lato

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G13

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

con telecomando

Produttore

Tubo Led SubstiTUBE Value T8 EM in Vetro G13 19,10W 4000K