Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AEAF375
Cod. Produttore
AF375
Cod. EAN
8025219047426

Informazioni di prodotto

TUBÒ | Force PRO Aspirapolvere-Aspiraliqui

TUBÒ | Force PRO Aspirapolvere - Aspiraliquidi - Soffiatore Professionale portatile con presa elettroutensile e sistema autopulizia filtro automatico. TUBÒ | FORCE PRO è la soluzione di AERTECNICA per migliorare le condizioni di lavoro in cantiere o in officina e per garantire gli standard di sicurezza necessari per la protezione della salute. Quando si lavora o si pulisce, le polveri grosse si depositano velocemente, mentre le polveri fini restano sospese a lungo nell'aria e vengono respirate, compromettendo a lungo termine la salute.

ingresso, tensione

220 - 240 V

potenza

1400

frequenza della tensione d’ingresso

50-60

Stadi Turbina n°

1

quantità d’aria

252

Depressione max. mbar

235