Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
TUBÒ | Fast, Aspirapolvere soffiatore portatile con presa per elettroutensile manuale. TUBÒ | FAST è l'aspirapolvere portatile di dimensioni compatte, potente, leggero, pratico e adatto a diversi usi sia di tipo hobbystico che professionale.
ingresso, tensione
220 - 240 V
potenza
1000
frequenza della tensione d’ingresso
50-60
Stadi Turbina n°
1
quantità d’aria
126
Depressione max. mbar
160
Cod. Rexel: AEAP233 Cod. Produttore: AP233 Cod. EAN: 8025219026995
Cod. Rexel: AEAP313 Cod. Produttore: AP313 Cod. EAN: 8025219026919
Cod. Rexel: AECF105 Cod. Produttore: CF105 Cod. EAN: 8715598120901
Cod. Rexel: AENA620 Cod. Produttore: NA620 Cod. EAN: 8025219007246
Cod. Rexel: AENA610 Cod. Produttore: NA610 Cod. EAN: 8025219007208
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te