Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
NMFEPVCT25
Cod. Produttore
FEPVCT25
Cod. EAN
8057014480689

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato verde D.25 è una soluzione efficiente per installazioni elettriche, garantendo protezione e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da posare grazie alla struttura corrugata flessibile
  • Compatibile con vari sistemi di fissaggio e accessori
  • Riduce i tempi di installazione in ambienti complessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro urti e agenti atmosferici
  • Elevato grado di protezione IP per uso interno ed esterno
  • Organizzazione ordinata e identificazione facilitata grazie al colore verde
Il tubo corrugato verde con diametro di 25 millimetri rappresenta una soluzione affidabile e resistente per l'installazione di cavi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce protezione efficace contro urti, abrasioni e agenti atmosferici, mantenendo la sicurezza e l'integrità dei cablaggi. La sua struttura corrugata permette una facile flessibilità e una posa semplice anche in ambienti complessi, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cavi. Ideale per applicazioni industriali, civili e commerciali, questo tubo garantisce elevato grado di protezione IP, rendendolo adatto per ambienti esterni e interni. La sua finitura di colore verde facilita l'identificazione e l'organizzazione delle installazioni, contribuendo a un sistema elettrico più ordinato e facilmente gestibile. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e accessori rende questo tubo versatile e semplice da integrare in diverse configurazioni di impianto. Descrizione del produttore: Il tubo corrugato verde con diametro di 25 millimetri rappresenta una soluzione affidabile e resistente per l'installazione di cavi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce protezione efficace contro urti, abrasioni e agenti atmosferici, mantenendo la sicurezza e l'integrità dei cablaggi. La sua struttura corrugata permette una facile flessibilità e una posa semplice anche in ambienti complessi, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cavi. Ideale per applicazioni industriali, civili e commerciali, questo tubo garantisce elevato grado di protezione IP, rendendolo adatto per ambienti esterni e interni. La sua finitura di colore verde facilita l'identificazione e l'organizzazione delle installazioni, contribuendo a un sistema elettrico più ordinato e facilmente gestibile. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e accessori rende questo tubo versatile e semplice da integrare in diverse configurazioni di impianto.

Produttore

Tubo corrugato verde D.25 flessibile protezione IP per installazioni elettriche interne ed esterne

€ 0,5258 x 1 m
(m) Quantità minima: 1000 m
Qta imballo: 1000 m